Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLTAU, Arbeitshandschuh aus Spaltleder-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-211500-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     211500-10
EAN/GTIN:
     4018949511217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Doppelnähten, gummierte Stulpe, Innenhandfutter
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
66,5 cm
Breite:
34 cm
Größe:
10
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
natur/grün-gelb
PSA-Kategorie:
II
Material:
Spaltleder
Schutzklasse:
4123X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,42*
€ 9,49*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,46008*
€ 22,04004*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,11739*
€ 23,50739*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,11004*
€ 26,07*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,04004*
€ 26,22765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,95008*
€ 24,9306
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,78004*
€ 24,72825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,96008*
€ 23,7525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,25004*
€ 22,90755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,73008*
€ 22,2888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46008*
€ 18,3975
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,28834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,14*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,80*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,69*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.