Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D RAZZO Ganzleder-Handschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D RAZZO Ganzleder-Handschuh in Größe 10
L+D RAZZO Ganzleder-Handschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-1826-10
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1826-10
EAN/GTIN:
     4005781182613
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für grobe Arbeiten, z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Werkstätten, Montagearbeiten, Feuerwehr
verstärkt, ganz aus Rindnarbenleder, mit zusätzlicher Innenhand-, Daumen- und Knöchelverstärkung aus Rindnarbenleder, 35 cm lang, Pulsschutz und Keder für extreme Beanspruchung der Innenhand
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:1994 | EN 12477:2005 | EN 407:1994 | EN 420:2003
Obermaterial:
Rindnarbenleder
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuhe leder worky, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 11,45*
1 Tag
13
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,47*
Lager 5700
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,00*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 23,39*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,695* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.