Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky 1826 Schweißer-Handschuh Rindnarbenleder und Spaltleder Größe (Handschuhe)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Worky
Worky
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099354
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     C05162
EAN/GTIN:
     4005781182613
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Worky 1826 Schweißer-Handschuh Rindnarbenleder und Spaltleder Größe (Handschuhe)

Verstärkt
35 cm lang
Pulsschutz und Keder

Verstärkt · Ganz aus Rindnarbenleder · Zusätzliche Innenhand-, Daumen- und Knöchelverstärkung aus Rindnarbenleder · 35 cm lang · Pulsschutz und Keder für extreme Beanspruchung der Innenhand.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Schweißerhandschuh
Kategorie: Schweißerhandschuh
Farbe: grau
Material (Handrücken): Leder
Material (Handfläche): Leder
Normen: EN 12477-A + EN 388 + EN 407
Größe: Universalgröße
Größe: Universal
Hersteller-Nr.: 1826
EAN: 4005781182613
Temperatur max. 120 °C

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuhe leder worky, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, L+D worky, 1826, RAZZO, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,59*
1 Tag
13
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,60*
3 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 9,42*
€ 13,15*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,12*
€ 23,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,49*
€ 27,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 17,12* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.