Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda "Multipurpose" Der Feine Latexhandschuh Gr.L Naturlatex-/Mehrweghandschuh Gr.L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vileda "Multipurpose" Der Feine Latexhandschuh Gr.L Naturlatex-/Mehrweghandschuh Gr.L
Vileda "Multipurpose" Der Feine Latexhandschuh Gr.L Naturlatex-/Mehrweghandschuh Gr.L
Artikel-Nr.:
     5698-1915471
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     100754/100157
EAN/GTIN:
     4023103080102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Vileda "Multipurpose" Der Feine Latexhandschuh Gr.L Naturlatex-/Mehrweghandschuh Gr.LVileda Der Feine sind Naturlatex- und Mehrweghandschuhe. Diese sind bis zu 40 % dicker als andere Handschuhe dieser Art. Die Mehrweghandschuhe sind erhältlich im Quattro 4-Farbsystem für eine maximale Sicherheit in der Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Produktvorteile: - bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel - zusätzliche Wachsbehandlung der Außenseite für eine verbesserte Griffigkeit - die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle sichert einen hohen Tragekomfort und erlaubt die Reduzierung von Latexallergenen - Vileda Der Feine verfügt über einen mechanischen Schutz nach EN 388 (ausreichend für alle gewöhnlichen Reinigungsaufgaben) - geringe Chemikalienbeständigkeit und wasserdicht nach EN 37 - Schutz vor Mikroorganismen nach EN 374 Produktanwendung: - Vileda Der Feine ist geeignet zum Einsatz im Reinigungssektor und Gastrobereich - die Mehrweghandschuhe sind auch ideal für den Lebensmittelkontakt (fettige Lebensmittel ausgenommen) geeignet Produkteigenschaften: - Sicherheitsklasse CE - Kategorie III - Länge 305 mm - Materialstärke 0,40 mm - Größe L (Large / 8,5 - 9) - Farbe blau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 1,49*
€ 2,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,29*
Lager 5698
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 1,33*
€ 2,29*
7 Tage
205
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 6 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 13 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100753
ab € 1,28*
Ähnlich
k.A.
100752
ab € 1,18*
Ähnlich
k.A.
102590
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.