Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Handschuhe, Multipurpose, blau,Gr.S, 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansicht Packung
Ansicht Packung
Ansicht alle Farben
Ansicht alle Farben
Artikel-Nr.:
     217RB-06200753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100752
EAN/GTIN:
     4023103080089
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Feine; Kategorie III, entspricht den europäischen harmonisierten Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003 und ist identisch mit der PSA, Der Multipurpose ist bis zu 40% dicker als andere Handschuhe im unteren Preissegment und bietet somit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Naturlatexhandschuh mit speziell behandelter Außenseite hat eine bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel. Die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle sichert einen hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Materialart:
Naturlatex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 1,96*
13 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 1,47*
€ 2,07*
1 Tag
33
1
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 2,20*
1
€ 4,19*
ab € 1,29*
€ 2,21*
Lager 217
48
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100754
ab € 1,33*
Ähnlich
k.A.
100753
ab € 1,28*
Ähnlich
k.A.
102590
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.