Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Handschuhe, Multipurpose, blau,Gr.L, 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansicht Packung
Ansicht Packung
Ansicht alle Farben
Ansicht alle Farben
Artikel-Nr.:
     217RB-06200755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100754
EAN/GTIN:
     4023103080102
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Feine; Kategorie III, entspricht den europäischen harmonisierten Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003 und ist identisch mit der PSA, Der Multipurpose ist bis zu 40% dicker als andere Handschuhe im unteren Preissegment und bietet somit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Naturlatexhandschuh mit speziell behandelter Außenseite hat eine bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel. Die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle sichert einen hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Materialart:
Naturlatex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe stulpe blau, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Handschuhe, Schutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 1,81*
€ 2,11*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,27*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 1,62*
€ 2,27*
Lager 217
441
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100753
ab € 1,56*
Ähnlich
k.A.
100752
ab € 1,44*
Ähnlich
k.A.
102590
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.