Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Multipurpose Der Feine Naturlatex blau Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Multipurpose Der Feine Naturlatex blau Größe L
Handschuhe Multipurpose Der Feine Naturlatex blau Größe L
Artikel-Nr.:
     467-#VILE100754
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     100754
EAN/GTIN:
     4023103080102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Naturlatex-Handschuh mit speziell behandelter Außenseite für erhöhte Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, Öle sowie Reinigungsmittel
  • Erhältlich in vier Farben für maximale Sicherheit in der Einhaltung von Hygienemaßnahmen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0660 kg
Chemiekalienbeständigkeit Ameisensäure:
60-120 min. (bedingt geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ammoniumhydroxid:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Essigsäure:
240-480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ethanol:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Ethylenglykol:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Fettsäuren:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Glutaraldehyd:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Isopropanol:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Natriumhydroxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Petrolether:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Salzsäure konz.:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Schwefelsäure:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Terpentin:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Wasserstoffperoxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Zitronensäure:
>480 min. (gut geeignet)
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Handschuh-Größe:
L
Marke:
Vileda
Material:
Latex
Packungsinhalt:
1 Paar (2 Stück)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 1,49*
€ 2,08*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,29*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 1,33*
€ 2,29*
8 Tage
205
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100753
ab € 1,28*
Ähnlich
k.A.
100752
ab € 1,18*
Ähnlich
k.A.
102590
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.