Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 0,4A 0,09kW/400V Knebelbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2711370
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-0,4
EAN/GTIN:
     4015080727323
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,09 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 0,4 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,25...0,4 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,06 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 6,2 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 0,25-0,4 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 5,6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-0,4
Ident Code:
072732
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, drehschalter 3 polig, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
7
€ 4,98*
ab € 31,97*
€ 41,42*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 32,32*
€ 41,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,45*
€ 43,38*
2 Tage
105
€ 6,40*
ab € 35,87*
€ 46,56*
€ 5,46*
ab € 38,72*
€ 50,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,18*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,01*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,92*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,82*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 7,81*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,71*
Zubehör
Eaton
219653
ab € 8,49*
Zubehör
Eaton
219655
ab € 13,68*
Zubehör
Eaton
260104
ab € 13,64*
Zubehör
Eaton
263525
ab € 13,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.