Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-501, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-501, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-501, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-501, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-501, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-501, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-501, Gr. 8
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-501, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p944260
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490479855
EAN/GTIN:
     0076490479855
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-501

Ausführung:
  • Hoher Tragekomfort 
  • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit 
  • Antistatisch 
  • Schützt gegen Hitze und Schmelzspritzer 
  • Gauge: 13 Länge: 203–255 mm 
  • Farbe: grau-blau
  • ANSI-Schnittschutzstufe 5, ISO-Schnittschutzstufe D
  • Zulassung/Norm: EN 388 (3.4.4.1), EN 407 (X.1.X.X.X.X), EN 1149 
Anwendungsbereiche: 
Metallherstellung, Karosseriemontage, Pressen-/Karrosseriearbeiten, Schweißarbeiten, Glasherstellung, Kunststoffindustrie 

Material:
Träger: Kevlar®/Lycra®
Beschichtung: Nitrilschaum 
Weitere Informationen:
Typ:
11-501
Farbe:
grau/blau
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
Schnittschutzklasse:
4
PSA-Kategorie:
Kat. III
Schutz nach:
EN 388 3.4.4.1. / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 1149
Kontaktwärme:
Stufe 1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Ansell
Größe:
8
Normen:
EN 388, EN 407, EN 1149
Schutz:
EN 388: 3X41D, 3441 / EN 407: X1XXXX
Schnittschutz EN 388:
Stufe 4
Material:
Nitril / Textil
Länge:
203-255 mm
Ausführung:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh nitril-schaum, Ansell, Hyflex, 11-501,, Gr., 8
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 13,09*
9 Tage
216
144
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 13,15*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 10,81*
€ 13,31*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 13,61*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 14,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paar
ab 600 Paar
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 177,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11501100
ab € 10,54*
Ähnlich
Ansell
11501060
ab € 10,56*
Ähnlich
Ansell
11501070
ab € 10,59*
Ähnlich
Ansell
11501090
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.