Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Montagehandschuh HyFlex 48-101, Gr. 9 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Montagehandschuh HyFlex 48-101, Gr. 9 schwarz
Ansell Montagehandschuh HyFlex 48-101, Gr. 9 schwarz
Ansell Montagehandschuh HyFlex 48-101, Gr. 9 schwarz
Ansell Montagehandschuh HyFlex 48-101, Gr. 9 schwarz
Ansell Montagehandschuh HyFlex 48-101, Gr. 9 schwarz
Ansell Montagehandschuh HyFlex 48-101, Gr. 9 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p653087
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48-101/9
EAN/GTIN:
     0076490491444
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuhe

Arbeitshandschuhe sind für den Handwerker unerlässlich. Sie bieten Sicherheit, Schutz vor Verletzungen und erleichtern die Arbeit ungemein. Es gibt die verschiedensten Arbeitshandschuhe von den verschiedensten Herstellern und für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Im Safe Work Onlineshop finden Sie eine umfangreiche Auswahl herausragender Arbeitshandschuhe die vor allem in Sachen Qualität und Komfort glänzen und für mehrere Anwendungsbereiche und Fachgebiete geeignet sind. Unter den vielen Handschuhen finden Sie eine breite Auswahl an Größen und Passformen. So bestellen nicht nur Herren den passenden Arbeitshandschuh sondern auch Damen und Kinder. Bei Safe Work kaufen Sie den perfekten Arbeitshandschuh für Ihr Fachgebiet.

Weitere Informationen:
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Länge von:
210 mm
Größe:
9
Gefährdung:
Anstoßen
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe:
schwarz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4131
Farbe Beschichtung:
schwarz
Länge:
210-265 mm
Farbbesonderheit:
ohne
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Eigenname Material:
Nylon
Branche:
Maschinenbau
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Zusätzliche Schutzfunktion:
ohne
Materialverarbeitung:
gestrickt
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe A
Hersteller-Nr.:
48-101
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Schutz:
EN 388: 4.1.3.1.A
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Strickart:
Feinstrick
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Gauge:
13
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Stulpenform:
gerade
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Stulpenart:
Strickbund
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004:
Nein
Anwendungsbereich:
ESD-Bereich
Passform:
einseitig tragbar
Griffprofil:
glatt
Hersteller:
Ansell
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Länge bis:
265 mm
Schutzklasse:
2
Besonderheit Material:
abriebfest
Normen:
EN 388, EN 420
Material:
PU / Textil
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, SensiLite(TM), Handschuhe, ANSELL, 48-101«, »48-101«
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1514
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,19*
4 Tage
270
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,65*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,77*
2 Tage
19
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,31*
€ 1,77*
Lager 5417
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,35*
€ 1,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48101100
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101110
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101060
ab € 1,02*
Ähnlich
Ansell
48101070
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101080
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.