Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     281-400324200
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48101100
EAN/GTIN:
     10076490446892
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die HyFlex®-Serie von Ansell ist für leichte Arbeiten in der Industrie bestimmt, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern.
  • Der HyFlex® ist die ideale Wahl, wenn Sie eine gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld benötigen.
  • Im Vergleich zu anderen Handschuhen, die häufig für ähnliche Arbeiten verwendet werden, bietet der HyFlex® mehr Schutz und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm/ 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Instandhaltung | Logistik
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
297
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,18*
7 Tage
2722
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,21*
5 Tage
3484
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,68*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,81*
2 Tage
72
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,32*
€ 1,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48101110
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101060
ab € 1,03*
Ähnlich
Ansell
48101070
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101080
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101090
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.