Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 20 -100Nm 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 20 -100Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 20 -100Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 20 -100Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 20 -100Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 20 -100Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 20 -100Nm 1/2"
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 20 -100Nm 1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-p404750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641232
EAN/GTIN:
     4002805931370
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
Drehmoment-Schlüssel DREMASTER-K

Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug gewährleistet. Knickmechanik mit Gleitrolle gewährleistet ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich.
Lieferung in stabiler Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Akustisches Signal:
Ja
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
20-100 N·m
Material Gehäuse:
Stahl
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
15 ft·lbf
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
44 mm
Anfang Hauptskala (metrisch):
20 N·m
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
38,5 mm
Antriebsform:
Vierkant
Ende Hauptskala (angloamerik.):
75 ft·lbf
Drehmoment (max.):
100
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,5 N·m
Gehäuse Oberflächenveredelung:
seidenmatt verchromt
Anzeige:
Skala
Ende Hauptskala (metrisch):
100 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Skaleneinteilung:
5 N·m
Display-Beleuchtung:
Nein
Tastatursperre:
Nein
Skalenbereich:
20-100
SB-Verpackt:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Ja
Gewicht kg:
1,250 kg
Daten protokollierbar:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Fühlbares Signal:
Ja
Breite:
60
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Freilauffunktion:
Nein
Antrieb:
Vierkant
Länge (L, L1):
423,5 mm
Drehwinkelmessung:
Nein
Länge:
424
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Norm:
DIN EN ISO 6789
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Skalenring-Einteilung:
0,5 N·m
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auslösesignal:
Ja
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
35 mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
329,2 mm
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
15-75 lbf·ft
Antriebsgröße:
12,5
Hersteller:
Gedore
Gewicht Drehmomentschlüssel:
1,1
Länge Drehmomentschlüssel:
424
Messbereich N·m:
20 - 100
Antriebsgröße in Zoll:
1/2
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, GEDORE, Dremo
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 162,63*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 139,79*
€ 162,66*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 163,45*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 146,02*
€ 169,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,81*
€ 170,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 279,02*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,49*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 379,45*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,59*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 147,35*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 174,78*
Ähnlich
Gedore
DMK 400
ab € 299,31*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.018,42*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.