Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 8 schwarz-grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 8 schwarz-grau
ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 8 schwarz-grau
ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 8 schwarz-grau
ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 8 schwarz-grau
ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 8 schwarz-grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1207269
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2455-8
EAN/GTIN:
     4792249061305
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EGV 1935:2004
  • 31 % weniger Schwitzen
  • Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
  • Extrem hohe Abriebfestigkeit
  • AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität
  • Silikonfrei
  • Länge: 25 cm
  • Farbe: schwarz-grau
Material: 
Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Weitere Informationen:
Schutz:
EN 388: 4.1.3.1.A / EN 420
Marke:
ATG®
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Größe:
8
Farbe:
schwarz-grau
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Variante:
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe A
PSA-Kategorie:
Kat. II
Kategorie:
Kat. II
Hersteller-Nr.:
2455
Normen:
EN 388, EN 420
Länge:
250 mm mm
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
ATG
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, ATG, MaxiFlex, Ultimate, AD-APT,, Gr.
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
12
€ 3,95*
ab € 2,69*
€ 3,33*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,52*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,57*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,58*
2 Tage
384
12
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 3,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,405* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
42-874/9
ab € 2,52*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2455
ab € 2,52*
Ähnlich
ATG
2455-7
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.