Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Handschuh MaxiFlex® Ultimate 42-874, Kategorie II, schwarz, 250mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-251133
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2455
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Handschuh MaxiFlex® Ultimate 42-874, Kategorie II, schwarz, 250mm, Größe 10

ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate AD-APT® 42-874, Kategorie II, gemäß EN 420, gemäß EN 388 Level 4131A, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, geeignet für präziseArbeiten unter trockenen Bedingungen, für Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung undInstandhaltung, mit Antitransperanter-Technologie, hält die Hände kühl und trocken, guter Tragekomfort durch Flexibilität, silikonfrei, Farbe: schwarz, Material: Nitril-Beschichtung, mit Nylon-Innenfutter, Länge: ca. 250 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Nylon
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,39*
2 Tage
36
12
€ 3,95*
ab € 2,59*
€ 3,40*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,41*
12
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 3,78*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,39*
€ 7,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
42-874/9
ab € 2,52*
Ähnlich
ATG
2455-7
ab € 2,52*
Ähnlich
ATG
2455-8
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.