Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® MaxiFlex ad-apt 2455_8 Gr.8 (42-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ATG® MaxiFlex ad-apt 2455_8 Gr.8 (42-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril
ATG® MaxiFlex ad-apt 2455_8 Gr.8 (42-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril
ATG® MaxiFlex ad-apt 2455_8 Gr.8 (42-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril
Artikel-Nr.:
     1955-2001594499
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2455-8
EAN/GTIN:
     4792249061305
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiFlex ad-apt 2455_8 Gr.8 (42-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, grau/schwarz nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuh Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und ausgerüstet mit AD-APT®-Technologie (Anti-Transpirant für die Hände), handflächen?beschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40°C Wenn auch Sie das Gefühl kennen, dass Ihre Hände in Handschuhen warm werden oder schwitzen - dann ist die in den MaxiFlex®Ultimate™ AD-APT® integriete All Day Anti Perspirant Technology (AD-APT®) genau das Richtige für Sie. Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. DURAtech® Technologien für extrem hohe Abriebsfestigkeit von über 18.000 Zyklen AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung ERGOtech® für höchsten Tragekomfort Handschuhlänge: ca. 25 cm
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
2455-8
Werksnummer:
2455-8
Profil:
8
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
grau/schwarz
Groesse:
8
Material:
Nitril
Produktart:
MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® Nylon-Strick
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
12
€ 3,95*
ab € 2,68*
€ 3,38*
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,58*
3 Tage
444
12
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,63*
12
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,64*
2 Tage
552
12
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 3,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
42-874/9
ab € 2,51*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2455
ab € 2,52*
Ähnlich
ATG
2455-7
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.