Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Chemikalienhandschuh Butoject 897+, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell Chemikalienhandschuh Butoject 897+, Gr. 7
Honeywell Chemikalienhandschuh Butoject 897+, Gr. 7
Honeywell Chemikalienhandschuh Butoject 897+, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152669
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198789772
EAN/GTIN:
     4008198789772
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Honeywell Chemikalienhandschuh Butoject 897+

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 16350; 374-5 mit Virus
  • Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken 
  • Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen 
  • Sicherer Griff durch geraute Oberfläche 
  • Gute mechanische Belastbarkeit 
  • Rollrand 
  • Geraut 
  • Gepudert 
  • Länge: 350-370 mm Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm
Material: 
Butyl 

Anwendungsbereiche: 
Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie 
Weitere Informationen:
Hersteller:
Honeywell
Größe:
7
Länge:
350-370 mm
Material:
Butyl
Chemikalienschutz EN 374:
Typ A
Schnittschutz EN 388:
Stufe 0
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 0
Durchstichfestigkeit:
Stufe 0
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
schwarz
Normen:
EN 374, EN 388, EN 16350
Schutz:
EN 374-5: BCIAKL / EN 388: 2.0.0.0.X
PSA-Kategorie:
Kat. III
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,99*
€ 41,82*
8 Tage
35
€ 5,99*
ab € 32,75*
€ 42,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,42*
€ 43,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,73*
€ 43,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,39*
€ 44,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paar
ab 4 Paar
€ 42,63*
€ 50,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,46*
€ 44,58
pro Paar
ab 25 Paar
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 34,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089710141X
ab € 31,46*
Sonstiges
KCL
089711141X
ab € 32,19*
Sonstiges
KCL
089707141X
ab € 32,77*
Sonstiges
KCL
089709141X
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.