Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 897+, Kat.III, schwarz, 360mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-167911
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089711141X
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 897+, Kat.III, schwarz, 360mm, Größe 11

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 897+, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2001X, 374-1 Typ A Level ABCIKL, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), AQL-Wert < 0,65, gemäß EN 16350 gegen elektrostatische Risiken, hochflexibel auch bei Kälte, Ozon-, UV- und Temperaturbeständigkeit, beständig gegen viele Säuren, Laugen, Lösungen, Ester, Weichmacher und Ketone, gasundurchlässig, mit Rollrand, Farbe: schwarz, Material: Butylkautschuk, gerauht, gepudert, Materialstärke: 0,47 mm, Länge: ca. 360 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Norm:
EN374-3 | EN16350 | EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,28*
€ 41,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,57*
€ 41,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,44*
€ 44,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,75*
€ 44,50*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 48,53*
€ 64,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,33*
€ 64,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,84*
€ 62,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,53*
€ 57,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089710141X
ab € 31,56*
Sonstiges
KCL
089707141X
ab € 32,90*
Sonstiges
KCL
089708141X
ab € 31,91*
Sonstiges
KCL
089709141X
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.