Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Butoject 897+, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532679
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     89708
EAN/GTIN:
     4008198789789
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Butoject® 897 ist ein hochflexibler Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk, dieser Chemikalienschutzhandschuh ist ein Handschuh der Spitzenklasse mit einer Schichtstärke von nur 0,47 mm, um die Griffigkeit bei glatten und nassen Teilen zu erhöhen, ist der Handbereich mit einer Rauung versehen, mit seiner Gesamtlänge von 36 cm schützt dieser Handschuh auch weite Teile des Unterarms, durch seine enganliegende Form sind Feinarbeiten ohne weiteres möglich, dieser Handschuh findet starke Anwendung im Laborbereich, da er gegen eine große Bandbreite von Chemikalien schützt, er erfüllt außerdem die Anforderungen der neuen EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken, Einsatzgebiete: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Länge:
350 - 370 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2000X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Butyl
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
BCIAKL
Wandstärke Schichtstärke:
0.47 ± 0.05 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 32,89*
€ 41,50*
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,07*
€ 41,51*
8 Tage
35
€ 5,99*
ab € 32,84*
€ 41,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,51*
€ 43,22*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,48*
€ 43,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,07*
€ 51,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,87*
€ 47,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,43*
€ 45,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089710141X
ab € 31,59*
Sonstiges
KCL
089711141X
ab € 32,19*
Sonstiges
KCL
089707141X
ab € 32,85*
Sonstiges
KCL
089709141X
ab € 32,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.