Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Montagehandschuh RewoMech 640, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell Montagehandschuh RewoMech 640, Gr. 7
Honeywell Montagehandschuh RewoMech 640, Gr. 7
Honeywell Montagehandschuh RewoMech 640, Gr. 7
Honeywell Montagehandschuh RewoMech 640, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152552
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     64007
EAN/GTIN:
     4008198764076
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Honeywell Montagehandschuh RewoMech 640

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016
  • Hohe Feinfühligkeit
  • Frei von Chromat VI
  • Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung
  • Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk
  • Länge: 230–280 mm
  • Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 m
Material:
Kunstleder, Polyester mit Elasthan

Anwendungsbereiche: 
Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik
Weitere Informationen:
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Honeywell
Größe:
7
Länge:
230-280 mm
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Kategorie:
Kat. II
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 2.1.2.1.X
Material:
Leder / Textil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,00*
12 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 12,08*
3 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 12,65*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,42*
€ 12,76*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 11,10*
€ 13,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paar
ab 100 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
064010141E
ab € 23,09*
Sonstiges
KCL
064011141E
ab € 23,08*
Sonstiges
KCL
064012141E
ab € 23,08*
Sonstiges
KCL
064008141E
ab € 23,06*
Sonstiges
KCL
064009141E
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.