Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh RewoMech® 640, Kategorie II, grau/schwarz, 240mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-23500
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     064010141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh RewoMech® 640, Kategorie II, grau/schwarz, 240mm, Größe 10

KCL Schutzhandschuh RewoMech® 640, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2121, mit Klettverschluss, Rücken aus leichtem, flexiblem Textil, guter Nass- und Trockengriff, gutesTastempfinden für ermüdungsfreies Arbeiten mit groben und filigranen Gegenständen, Farbe: grau/schwarz, Material außen: Kunstleder, Material innen: Frottier, Länge: ca. 255 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Mechanischer Schutz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,68*
11 Tage
60
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,80*
7 Tage
90
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 12,09*
2 Tage
170
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 12,17*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 23,05*
€ 30,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
064009141E
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.