Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh RewoMech 640 grau/schwarz Gr. 07


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh RewoMech 640 grau/schwarz Gr. 07
Handschuh RewoMech 640 grau/schwarz Gr. 07
Handschuh RewoMech 640 grau/schwarz Gr. 07
Artikel-Nr.:
     4012-710703
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     64007
EAN/GTIN:
     4008198764076
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh RewoMech® 640

Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Hohe Feinfühligkeit • Frei von Chromat VI Ausführung: • Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung • Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan Länge: 230–280 mm Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
64007
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,11*
2 Tage
20
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 13,45*
€ 16,23*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 12,92*
€ 18,09*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 105,59*
€ 126,55*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 105,83*
€ 127,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,55*
€ 150,5945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,68*
€ 149,5592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,71*
€ 140,0749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,05*
€ 135,7195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 111,29*
€ 132,4351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 105,59*
€ 125,6521
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 10,559* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.