Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Forsthandschuh Forest Worker I, Gr. 10 weiß/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hase Forsthandschuh Forest Worker I, Gr. 10 weiß/grün
Hase Forsthandschuh Forest Worker I, Gr. 10 weiß/grün
Hase Forsthandschuh Forest Worker I, Gr. 10 weiß/grün
Hase Forsthandschuh Forest Worker I, Gr. 10 weiß/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-166063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293340
EAN/GTIN:
     4018949933101
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hase Forsthandschuh Forest Worker I

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
  • Hautweich, hoher Tragekomfort
  • Doppelnähte
  • Gefüttert
  • Gute Standzeit
  • Hochelastischer Strickbund mit Pulsschutz
  • Farbe: hellgrau-dunkelgrün
Material: 
Rindnarbenleder, Rücken aus Schirmseide

Weitere Informationen:
Länge von:
240 mm
Kategorie:
Kat. II
Farbe Drell:
grün
Schutz:
EN 388: 3.1.4.3
Verarbeitung Naht:
doppelt genäht
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Innenverarbeitung:
gefüttert
Internetfarbe:
grün
Farbe Material Handschuh:
grün
Stulpenform:
gummiert
Stulpenart:
Strickbund
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Materialstärke:
1,2 mm
Material Handschuh:
Rindnarbenleder
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Farbe:
weiß/grün
Besonderheit Material:
schadstoffgeprüft
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Gefährdung:
Splitter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2133
PSA-Kategorie:
Kat. II
Basis:
Forsthandschuh
Gummizug:
am Handgelenk
Branche:
Gartenarbeit, Hausarbeit
Länge bis:
310 mm
Zusätzliche Schutzfunktion:
Knöchelschutz
Normen:
EN 388, EN 420
Länge:
250 mm mm
Material:
Leder
Hersteller:
Hast
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
12
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 5,77*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,83*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 6,09*
14 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,38*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 7,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.