Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX, TX 15 x 3,0 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX, TX 15 x 3,0 Nm
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX, TX 15 x 3,0 Nm
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX, TX 15 x 3,0 Nm
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX, TX 15 x 3,0 Nm
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX, TX 15 x 3,0 Nm
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX, TX 15 x 3,0 Nm
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX, TX 15 x 3,0 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-128146
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     300TX-15
EAN/GTIN:
     4013288093363
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
  • Drehmomentindikator mit fest eingestelltem und manipulationsgeschütztem Drehmoment
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
  • Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innen TORX Schrauben.
Manipulationsgeschützt.
Schlanke Sechskantklinge.
Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
Mehrkomponentiger Kraftform-Griff, für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Weitere Informationen:
Toleranz:
10%
Anzeige:
ohne
max. Drehmoment:
3
Nebenskaleneinheit in:
ft,lb
Bauart:
Schraubendreher
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Daten protokollierbar:
Ja
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Klingenlänge (in Zoll):
2 9/16"
Teilebezeichnung:
300 TX 15/3,0 Nm
Klingendurchmesser:
3,8
Grifflänge:
105
Drehmoment:
3 N·m
Schlüsselweite:
4
Ausführung:
Drehmoment-Indikator
Hersteller:
Wera
Abtriebsgröße:
15
Klingenlänge:
65
Abtriebsform:
TORX
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 25,57*
€ 32,03*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,79*
€ 32,04*
4 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 25,80*
€ 32,24*
2 Tage
74
1
€ 5,50*
ab € 25,86*
€ 32,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,73*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,40*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,21*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,61*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,17*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,51*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,18*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,54*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 21,68*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.