Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 300 TX 15 3 Nm fest WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5037069332
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027935001
EAN/GTIN:
     4013288093363
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 %- voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment- lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant- voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt- im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt- Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten DrehmomentWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 15
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
170 mm
eingestelltes Drehmoment:
3 Nm
Modell:
05027935001
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Schraubendrehergriff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 25,57*
€ 32,03*
1
€ 4,90*
ab € 24,79*
€ 32,04*
Lager 1690
55
1
€ 5,99*
ab € 25,80*
€ 32,24*
1 Tag
74
1
€ 5,50*
ab € 25,86*
€ 32,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,73*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,18*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,21*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,61*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,17*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,51*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,18*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,33*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 21,68*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.