Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Drehmoment-Schraubendreher T 15 eingestellt auf 3,0 Nm feste Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WERA05027935001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027935001
EAN/GTIN:
     4013288093363
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
Drehmoment-Schraubendreher fest voreingestellt, für TX-Schrauben

Ausführung
• mit Kraftform-Heft und fest voreingestelltem Drehmoment
• fest montierte, nicht auswechselbare 4 mm TX-Klinge
• deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des Drehmoments
• kein Überziehen möglich
• unbegrenztes Lösemoment

Lieferung
mit Kalibrierschein
Weitere Informationen:
Fehlergrenze (%):
10 %
Grifflänge:
105 mm
Messbereich Drehmoment max.:
3 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
TX15
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
34
1
€ 7,90*
ab € 25,67*
€ 32,15*
1
€ 4,90*
ab € 25,00*
€ 32,16*
4 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 25,74*
€ 32,36*
2 Tage
74
1
€ 5,50*
ab € 26,01*
€ 32,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,05*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,18*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,55*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,31*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,54*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,16*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,46*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 21,65*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.