Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 300 TX 15 3 Nm fest WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827955
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027935001
EAN/GTIN:
     4013288093363
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 % - voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment - lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant - voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt - im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt - Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten Drehmoment Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 15
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
170 mm
eingestelltes Drehmoment:
3 Nm
Modell:
05027935001
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Schraubendrehergriff
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,00*
€ 32,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,80*
€ 32,16*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 27,74*
€ 34,47*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 28,61*
€ 35,75*
Lager 1498
70
1
€ 5,45*
ab € 29,12*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,83*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 23,02*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 23,22*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 35,25*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,59*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,80*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 22,09*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 22,39*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.