Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 9, 1.4 Nm, 05027933001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300 TX Drehmomentindikator TORX® - Wera Werk - 05027933001
300 TX Drehmomentindikator TORX® - Wera Werk - 05027933001
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 9, 1.4 Nm, 05027933001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027933001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027933001
EAN/GTIN:
     4013288093356
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel

300 TX Drehmomentindikator TORX® - Wera Werk - 05027933001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Messwert: 0,6 Nm-3,0 Nm (0.4 ft.lb.-2.2 ft.lb.), fest voreingestellt
Präzision: ± 10 %
Klinge: Sechskant, 4 mm, überdreht
Ausführung: Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
ohne
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Nebenskaleneinheit in:
ft.lb
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Daten protokollierbar:
true
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,83*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 23,02*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 23,22*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 35,25*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,59*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 25,00*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,80*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 22,09*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.