Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 10, 2.0 Nm, 05027934001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300 TX Drehmomentindikator TORX® - Wera Werk - 05027934001
300 TX Drehmomentindikator TORX® - Wera Werk - 05027934001
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 10, 2.0 Nm, 05027934001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027934001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027934001
EAN/GTIN:
     4013288093370
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel

300 TX Drehmomentindikator TORX® - Wera Werk - 05027934001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Messwert: 0,6 Nm-3,0 Nm (0.4 ft.lb.-2.2 ft.lb.), fest voreingestellt
Präzision: ± 10 %
Klinge: Sechskant, 4 mm, überdreht
Ausführung: Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
ohne
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Nebenskaleneinheit in:
ft.lb
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Daten protokollierbar:
true
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,00*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,31*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,59*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,40*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,99*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,17*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,43*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 21,58*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.