Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, Pistolengriff, TX 20, 5.0 Nm, 05027936001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300 TX Drehmomentindikator TORX®, Pistolengriff - Wera Werk - 05027936001
300 TX Drehmomentindikator TORX®, Pistolengriff - Wera Werk - 05027936001
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, Pistolengriff, TX 20, 5.0 Nm, 05027936001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027936001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027936001
EAN/GTIN:
     4013288099143
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

300 TX Drehmomentindikator TORX®, Pistolengriff - Wera Werk - 05027936001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Messwert: 5,0 Nm (3,7 ft. lb.), fest voreingestellt
Präzision: ± 10 %
Ausführung: Black Point Spitze
Klinge: Sechskant, 8 mm, überdreht
Griff: Kraftform Pistolengriff, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Nebenskaleneinheit in:
ft.lb
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028046001
ab € 36,32*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,52*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,96*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,13*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,39*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 21,61*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.