Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Vital 124, Gr. 7, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-504644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3245421241275
EAN/GTIN:
     3245421241275
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Handschuh Vital 124, gelb Länge: 32 cm, Stärke: 0,4 mm, Material: Naturlatex, innen velourisiert. Eigenschaften: griffsicher und angenehm zu tragen, gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Reinigungsmitteln. Anwendungsbereiche: Raumpflege, Routinearbeiten in der chemischen Industrie, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Schutz nach Kategorie 3, EN 374, EN 388 (1.0.1.0.), EN 420, EN 421.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gelb s, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,83*
7 Tage
227
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,85*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
Lager 5385
98
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,93* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3245424921273
ab € 1,9457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.