Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

124/7 Mapa, Vital 124, Chemikalienschutzhandschuh Größe 7, Beschichtungs- Außen-


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1465847
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Vital 124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

124/7 Mapa, Vital 124, Chemikalienschutzhandschuh Größe 7, Beschichtungs- Außen- material Naturlatex, Innenver- arbeitung Velourisiert, Länge 31 cm Stärke 0,35 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69 GRAMM
Material:
Naturlatex
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
31 cm
Stärke:
0,35 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex montagehandschuh gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Schutzhandschuh, CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH, 3245421241275, 1482085, 3001M007, 34124147 (30124317), 103001M007, 755451
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,72*
1 Tag
206
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,81*
5 Tage
207
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,83*
3 Tage
120
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,83*
7 Tage
500
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3245424921273
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.