Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Basisklemme 0,08-4mmq grün/gelb 769-237


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-64939
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-237
EAN/GTIN:
     4044918827843
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
WAGO Kontakttechnik Basisklemme 0,08-4mmq grün/gelb 769-237 PEN-Funktion möglich, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

4mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 5, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 58,5mm, Länge 52,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grün/gelb,

Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
58.5 mm
Länge:
52.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grün-gelb
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wago, reihenklemmen, reihenklemmen 769-219, Anreihklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme, Klemme, PE-Klemme, PE-Schutzleiterklemme, Reihenklemme, SL-Klemme, Schutzklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,37*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1428*
€ 1,4028*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,16*
€ 1,42*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1887*
€ 1,4487*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2457*
€ 1,5157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.