Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKINTOP BS-M12x1,5 R7035 LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung SKINTOP BS-M12x1,5 R7035 LGY
Kabelverschraubung SKINTOP BS-M12x1,5 R7035 LGY
Artikel-Nr.:
     3517A-75939994
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111800
EAN/GTIN:
     4044773174458
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

Kabelverschraubung SKINTOP BS-M12x1,5 R7035 LGY

Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BS-M 12X1.5 RAL 7035 LGY
Kabelverschraubung mit Biegeschutz
M 12
Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm
Schlüsselweite 1: 15
lichtgrau
IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69
Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen
Handgeräte
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Roboterindustrie
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Funktionssicherung
Kabelschonung
Zur Sicherung flexibler Kabel
Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3,5..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4412*
€ 0,5912*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,44282*
€ 0,59282*
100
€ 5,95*
ab € 0,4466*
€ 0,5966*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4675*
€ 0,6275*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4704*
€ 0,6304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5912*
€ 0,70353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5212*
€ 0,62023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,7082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111810
ab € 0,55632*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111830
ab € 1,2851*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111840
ab € 1,8511*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911632K
ab € 0,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911639K
ab € 1,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911653K
ab € 1,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911669K
ab € 2,73*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911679K
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.