Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Leitungsschutzschalter C 32A, 1p FAZ-C32/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-200377
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278564
EAN/GTIN:
     4015082785642
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton (Moeller) Leitungsschutzschalter C 32A, 1p FAZ-C32/1 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 32A, Bemessungsspannung 230V, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ...

50Hz, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 71mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Leitungsschutzschalter, 1-polig, Bemessungsstrom 32A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsbetriebsspannung 230/400V, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 und IEC/EN 60898: 15kA, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 1x25 qmm eindrähtig / 2x10 qmm mehrdrähtig

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
71 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Minikippschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eaton-leistungsschalter 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, Leitungsschutz, MCB, Reiheneinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 23,32*
€ 26,27*
1
€ 8,95*
ab € 21,40*
€ 27,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,59*
€ 28,90*
Lager 5382
nicht lagernd
12
€ 5,80*
ab € 25,93*
€ 28,97*
1
€ 5,46*
ab € 22,48*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 347,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41327
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,90*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton
78623726 EVG-16/1PHAS/12MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 3,70*
Zubehör
Eaton
78623727 EVG-16/2PHAS/6MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 3,98*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PC32
ab € 4,10*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,27*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,19*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,36*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,45*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 401,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.