Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467422
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467422
EAN/GTIN:
     5056070995956
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene h15
hutschiene
hutschiene rs pro
Kompatibilität = Hutprofil tief
Länge = 2m
Breite = 35mm
Höhe = 15mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Material = Stahl

DIN EN60715. DIN-Schiene mit tiefem Hutprofil. Aus kaltgewalztem Stahl, galvanisiert und passiviert (Blue chromatic Chrome III)
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil tief
Länge:
2m
Breite:
35mm
Höhe:
15mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467422, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS35C2MTDINRAILRS4X2M, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,00*
€ 78,54
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,02*
€ 64,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467383
ab € 18,57*
Zubehör
RS Pro
467361
ab € 27,30*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.