| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-144305 Herst.-Nr.: 78623726 EVG-16/1PHAS/12MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25 EAN/GTIN: 4015082914660 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 415V Reihe = EVG Elektrische Phasen = 1 Strom = 80A Zur Verwendung mit = Sicherungsautomaten der Serien FAZ und PLS6
Schutzabdeckungen. Sammelschienen. Die Sammelschienen von Eaton wurden mit ausgezeichneter Produktqualität, geprüfter Zuverlässigkeit und Sicherheitsständer für besten Schutz von Personal, Installationen und Anlagen entwickelt. Ein-, zwei- und dreipolige Sammelschienen Gabeltyp zum Anschluss an der Unterseite von Sicherungsautomaten Für Sicherungsautomaten Produktbereich FAZ oder PLS6 von Moeller Betriebsspannung: 230 bis 400 V AC Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 415V | Reihe: | EVG | Elektrische Phasen: | 1 | Strom: | 80A | Zur Verwendung mit: | Sicherungsautomaten der Serien FAZ und PLS6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, 144305, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 78623726EVG161PHAS12MODUL+BSFAZ+FAZXK25, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Busbars, EVG161PHAS12MODUL+BSFAZ+FAZXK25 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 40 | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 4,62* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 4,18* | € 6,06* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,19* | € 6,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,19* | € 6,12* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,22* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|