Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato P1MB MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 32A 230V, Abschaltvermögen 10 kA ModuLo DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8255609
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MB1PC32
EAN/GTIN:
     5059039236947
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1-pol
Polzahl = 1P
Strom = 32A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230V
DC-Nennspannung = 60V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = ModuLo
Serie = P1MB
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 18mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm

Sicherungsautomaten P1MB, 1P. Sicherungsautomaten bis 63 A mit Positivanzeige über Sichtfenster mit mechanischer Anzeige. Nennwerte 1 bis 63 A Auslösecharakteristiken: B, C und D Nenn-Isolationsspannung: 440 V Nenn-Spannungsfestigkeit für Impulse: 4 kV Nennbetriebsspannung: 230/400 V ac DIN-Hutschienenmontage Zusatzblöcke erhältlich
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
32A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230V
DC-Nennspannung:
60V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
ModuLo
Serie:
P1MB
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
18mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter typ c, 8255609, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Lovato, P1MB1PC32, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278564 FAZ-C32/1
ab € 21,40*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9131
ab € 1,30*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X1311
ab € 15,90*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9201
ab € 6,41*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9202
ab € 10,81*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9031
ab € 14,03*
Zubehör
Siemens
5SY4132-7
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.