Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 32A 230V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6240361
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278564 FAZ-C32/1
EAN/GTIN:
     4015082785642
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Polzahl = 1P
Strom = 32A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 60mm
Anwendung = Gewerbe, Industrieausführung
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
32A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
60mm
Anwendung:
Gewerbe, Industrieausführung
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Minikippschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eaton-leistungsschalter 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 6240361, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 278564FAZC321, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 25,42*
€ 28,46*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,80*
ab € 25,92*
€ 29,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,74*
€ 29,35*
1
€ 5,46*
ab € 22,56*
€ 30,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,76*
€ 56,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41327
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,68*
Zubehör
Eaton
78623726 EVG-16/1PHAS/12MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 3,64*
Zubehör
Eaton
78623727 EVG-16/2PHAS/6MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 3,94*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PC32
ab € 4,03*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,73*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 53,96*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.