| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C276H52 Herst.-Nr.: 212051 EAN/GTIN: 4015082120511 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 230V50Hz Geeignet für Motorschutzschalter FAZ-XUA(230VAC) Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Geeignet für Motorschutzschalter: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Motorschutzschalter, eaton (moeller) fi-schalter, arbeitsstromauslöser, motorschutzschalter 230 v, Auslöser, Sicherheitsauslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,51* | € 58,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,45* | € 61,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,67* | € 64,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,59* | € 66,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 69,95* | € 87,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|