Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-16-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-199488
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088917
EAN/GTIN:
     4015080889175
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Eaton (Moeller) Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-16-T Bemessungsdauerstrom Iu 16A, Überlastauslöser Stromeinstellung 10 ...

16A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 358 ...

358A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Schutzart (IP) IP20, Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltrush.

Nicht mit Hochleistungsschaltantrieb kombinierbar.

Phasenausfallempfindlichkeit nach VDE 0660, Teil 102, IEC/EN 60 947- 4- 1, VDE 0660 Teil 102

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Einstellbereich Überlastauslöser:
10 A | 16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
358 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausgelöstmelder vorhanden:
Nein
Mit Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, PKZM0, Schutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,70*
€ 70,35*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,71*
€ 72,53*
€ 5,46*
ab € 61,96*
€ 77,18*
Frei Haus
ab € 64,67*
€ 80,34*
Lager 5382
14
€ 5,80*
ab € 71,49*
€ 92,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,85*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,62*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,35*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,34*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,00*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,31*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.