| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-199486 Herst.-Nr.: 088912 EAN/GTIN: 4015080889120 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-1,6-T Bemessungsdauerstrom Iu 1,6A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 150kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 1 ... 1,6A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 0A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 32 ... 32A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart sonstige, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausgelöstmelder vorhanden, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Motorantrieb integriert, Schutzart (IP) IP20, Transformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1.6 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 150 kA | Einstellbereich Überlastauslöser: | 1 A | 1.6 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 32 A | Integrierter Erdschlussschutz: | Nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | sonstige | Geeignet für Hutschienenmontage: | Ja | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Ausgelöstmelder vorhanden: | Ja | Mit Unterspannungsauslöser: | Nein | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Motorantrieb integriert: | Ja | Motorantrieb optional: | Nein | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Trennschalter, motorschutzschalter eaton 1-1,6a, schutzschalter, eaton schutzschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, PKZM0 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,23* | € 60,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 48,46* | € 62,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,83* | € 65,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,77* | € 66,86* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 59,47* | € 74,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|