Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBN4-12GM50-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68
Artikel-Nr.:
     4792-H4050143423521
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0069
EAN/GTIN:
     4050143423521
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NBN4-12GM50-E2-V1, NBN412GM50E2V1, 3261610069, 326161-0069, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,95*
€ 48,34*
€ 5,46*
ab € 40,69*
€ 51,49*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,95*
€ 51,60*
Lager 4792
14
€ 6,95*
ab € 41,06*
€ 51,62*
Frei Haus
ab € 41,58*
€ 52,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,21*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,62*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 9,28*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 18,11*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.