Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBN4-12GM50-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143423521
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0069
EAN/GTIN:
     4050143423521
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NBN4-12GM50-E2-V1, NBN412GM50E2V1, 3261610069, 326161-0069, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,93*
€ 51,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,06*
€ 51,57*
7 Tage
14
€ 6,95*
ab € 41,18*
€ 51,59*
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 52,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,61*
€ 53,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,38*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,42*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,98*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.