Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Montagehalterung für M12-Typ, M14-Typ, M18-Typ, M4-Typ, M5-Typ, M8-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-256001
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     256001
EAN/GTIN:
     5056070974470
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Stahlträgerbefestigung
Zylindersensor
rs pro montagehalterung
Zubehörtyp = Montagehalterung
Zur Verwendung mit = M12-Typ, M14-Typ, M18-Typ, M4-Typ, M5-Typ, M8-Typ
Material = Nylon, Stahl
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Montagehalterung
Zur Verwendung mit:
M12-Typ, M14-Typ, M18-Typ, M4-Typ, M5-Typ, M8-Typ
Material:
Nylon, Stahl
Weitere Suchbegriffe: 256001, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, 181018, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,00*
€ 16,54*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 18,12*
€ 25,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
208156
ab € 66,87*
Zubehör
RS Pro
7018253
ab € 40,25*
Zubehör
RS Pro
7018257
ab € 44,88*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.