| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6677221 Herst.-Nr.: V1-W-2M-PVC EAN/GTIN: 5060641262415 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 2m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Pepperl ; Fuchs M12 Verbindungskabel. Verbindungskabel gemäß Industriestandard für den Einsatz mit M12-Steckverbindern für Fabrikautomationssensoren von Pepperl ; Fuchs. Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 2m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, sensorkabel 4x0,34mm², rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 2m, 6677221, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V1W2MPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,45* | € 10,83* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,74* | € 10,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,75* | € 10,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,03* | € 11,33* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,09* | € 11,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|