Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8007563
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN4-12GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     5059040250437
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 5 → 36 V dc
Länge = 65mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 2650Hz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Induktive dreiadrige DC-Näherungssensoren für die nicht bündige Montage. Diese Serie von induktiven Näherungssensoren von Pepperl + Fuchs werden verwendet, wo eine kontaktlose Lösung erforderlich ist, um das Vorhandensein von Metallobjekten zu erkennen. Diese Sensoren haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit einer PBT-Tastfläche, um Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Gleichzeitig bieten sie eine preisgünstigere Alternative zu einem Edelstahlsensor. Da diese Serie von induktiven Näherungssensoren ungeschirmt ist, bieten sie eine größere Erfassungsreichweite als ein gewöhnlicher geschirmter Sensor. Da die Sensoren ungeschirmt sind, müssen sie nicht bündig montiert werden. 50 mm langer Gewindezylinder mit 12 mm Durchmesser 3-adriger Gleichspannungsausgang Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
5 → 36 V dc
Länge:
65mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
2650Hz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8007563, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBN412GM50E2V1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,93*
€ 51,46*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,06*
€ 51,57*
7 Tage
14
€ 6,95*
ab € 41,18*
€ 51,59*
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 52,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,15*
€ 69,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,38*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,42*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,98*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.