Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NBN4-12GM50-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NBN4-12GM50-E2-V1
Induktiver Sensor NBN4-12GM50-E2-V1
Artikel-Nr.:
     6012-11849946
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0069
EAN/GTIN:
     4050143423521
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NBN4-12GM50-E2-V1

Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
64,5 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,93*
€ 51,46*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,06*
€ 51,57*
7 Tage
14
€ 6,95*
ab € 41,18*
€ 51,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 52,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,61*
€ 53,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,38*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,42*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,98*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.