| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6677233 Herst.-Nr.: V1-W-5M-PVC EAN/GTIN: 5059040251571 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 5m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67, IP68, IP69K Isoliermaterial = PVC
Pepperl ; Fuchs M12 Verbindungskabel. Verbindungskabel gemäß Industriestandard für den Einsatz mit M12-Steckverbindern für Fabrikautomationssensoren von Pepperl ; Fuchs. Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 5m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67, IP68, IP69K | Isoliermaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorkabel 5 meter pepperl, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 6677233, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V1W5MPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,99* | € 12,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,30* | € 13,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,33* | € 13,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,68* | € 13,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,73* | € 13,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|