Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Bremen Super Gr.9 grün/beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuhe Bremen Super Gr.9 grün/beige
Handschuhe Bremen Super Gr.9 grün/beige
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1624948
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     293000-9
EAN/GTIN:
     4018949293090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort · Doppelnähten · Canvas-Stulpe · Innenhandfutter · TÜV GSWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 4· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· EN 388: 3134X
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün/beige
Marke:
HASE
Material:
Rindnarbenleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
816
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,93*
€ 5,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 39,97008*
€ 54,23004*
13 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 41,99004*
€ 54,85008*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 44,21274*
€ 57,73278*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,63008*
€ 58,82004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,82004*
€ 69,99585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,70008*
€ 68,6631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,88008*
€ 61,7373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,12008*
€ 58,4529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,65004*
€ 54,32355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,48008*
€ 51,7413
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 40,63008*
€ 48,3498
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,38584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,87*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,83*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,15*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.