Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Padua Pro Gr.7 grau/schwarz E


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Padua Pro Gr.7 grau/schwarz E
Handschuhe Padua Pro Gr.7 grau/schwarz E
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1494085
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508690-7
EAN/GTIN:
     4018949508644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort · Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen · OEKO-TEX®Weitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Norm: EN 388· EN 388: 4131X· Zertifikat: OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
7
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HASE
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick/Nitrilschaum
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
OEKO-TEX®
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschutz, Strickhandschutz beschichtet, Handschuh, Strickhandschuhe, Schutzhandschuhe, 8000094216
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,57*
6 Tage
422
10
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 1,74*
1 Tag
53
1
€ 4,79*
ab € 1,12*
€ 1,84*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,91*
3 Tage
88
10
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,93*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,20*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.